Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 113V; 3,77A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 113V; 3,77A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 113V; 3,77A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ100D-M3/H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ100D-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,77A
Durchbruchspannung: 113V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.