Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 11,1V; 35,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 11,1V; 35,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 11,1V; 35,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ10A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ10A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 35,3A
Durchbruchspannung: 11,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,192*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0704*
€ 0,4567*
1 Tag
3168
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,762*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.