Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 11,7V; 35,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 11,7V; 35,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 11,7V; 35,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ10A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 35,3A
Durchbruchspannung: 11,7V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,176*
3000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0802*
€ 0,4846*
5
€ 5,95*
ab € 0,2929*
€ 0,6472*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4846*
€ 0,57667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.