Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 122÷140V; 3,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 122÷140V; 3,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 122÷140V; 3,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ110A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ110A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 110V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,4A
Durchbruchspannung: 122...140V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0873*
€ 0,5026*
1 Tag
2570
5
€ 14,99*
ab € 0,0762*
€ 0,7175*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.