Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 12,2÷14,4V; 33A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 12,2÷14,4V; 33A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 12,2÷14,4V; 33A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ11A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ11A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 33A
Durchbruchspannung: 12,2...14,4V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.