Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 12,85V; 33A; Bidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 12,85V; 33A; Bidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 12,85V; 33A; Bidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ11CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ11CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 33A
Durchbruchspannung: 12,85V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
25
€ 5,95*
ab € 0,2402*
€ 0,4866*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0868*
€ 0,5265*
1 Tag
1875
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,692*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ11CA-E3/52
ab € 0,138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.