Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 133÷153V; 3,1A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 133÷153V; 3,1A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 133÷153V; 3,1A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ120A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ120A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 120V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,1A
Durchbruchspannung: 133...153V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0758*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.