Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 13,5V; 30,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 13,5V; 30,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 13,5V; 30,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ12D-M3/H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ12D-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 30,6A
Durchbruchspannung: 13,5V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 8,95*
ab € 0,0834*
€ 0,1272*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0774*
€ 0,437*
1 Tag
5852
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,724*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.