Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 14,4V; 27,9A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 14,4V; 27,9A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 14,4V; 27,9A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ13A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SMBJ13A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 13V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 27,9A
Durchbruchspannung: 14,4V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.