Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 14,4÷15,9V; 28A; Unidirektional; SMB; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ13ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMBJ13ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 13V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 28A
Durchbruchspannung: 14,4...15,9V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.