Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 167÷185V; 2,5A; Unidirektional; SMB; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ150ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMBJ150ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 150V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,5A
Durchbruchspannung: 167...185V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.