Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 20÷22,1V; 20,6A; Unidirektional; SMB; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ18ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMBJ18ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 18V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 20,6A
Durchbruchspannung: 20...22,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.