Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 224÷247V; 1,9A; Unidirektional; SMB; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ200ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMBJ200ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,9A
Durchbruchspannung: 224...247V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,325*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.