Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 24,4÷26,9V; 16,9A; Unidirektional; SMB; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ22ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMBJ22ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16,9A
Durchbruchspannung: 24,4...26,9V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.