Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 31,1÷35,8V; 13,2A; Unidirektional; SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ28A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ28A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,2A
Durchbruchspannung: 31,1...35,8V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0657*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.