Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 32,75V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 32,75V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 32,75V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ28A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,3A
Durchbruchspannung: 32,75V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0944*
1
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,1216*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,133*
25
€ 5,95*
ab € 0,1885*
€ 0,3497*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0987*
€ 0,5588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ30A-E3/52
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.