Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 31,6V; 13,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 31,6V; 13,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 31,6V; 13,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ28D-M3/H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ28D-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,4A
Durchbruchspannung: 31,6V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0768*
€ 0,4416*
1 Tag
4782
5
€ 14,99*
ab € 0,0977*
€ 0,8099*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4416*
€ 0,5255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.