Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 36,7÷40,6V; 11,3A; Unidirektional; SMB; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ33ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMBJ33ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11,3A
Durchbruchspannung: 36,7...40,6V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.