Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 40V; 10,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 40V; 10,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 40V; 10,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ36A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ36A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10,3A
Durchbruchspannung: 40V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,4864*
1 Tag
12620
5
€ 14,99*
ab € 0,0731*
€ 0,7468*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4864*
€ 0,5788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3648*
€ 0,4341
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2953*
€ 0,3514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2562*
€ 0,3049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1794*
€ 0,2135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ36A-E3/5B
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.