Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 470,5V; 900mA; Unidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 470,5V; 900mA; Unidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 470,5V; 900mA; Unidirektional; ±5%; DO214AA; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ400A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 0,4kV
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 0,9A
Durchbruchspannung: 470,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,481*
25
€ 5,95*
ab € 0,2653*
€ 0,5141*
1 Tag
1688
1
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,662*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.