Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ5339B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SMBJ5339B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode smb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.