Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 67,7V; 6,28A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 67,7V; 6,28A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 67,7V; 6,28A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ60D-M3/H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ60D-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 60V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6,28A
Durchbruchspannung: 67,7V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0631*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.