Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 105,5V; 4,1A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 105,5V; 4,1A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 105,5V; 4,1A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ90A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,1A
Durchbruchspannung: 105,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0587*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.