Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 102V; 4,17A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 102V; 4,17A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 102V; 4,17A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ90D-M3/H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ90D-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,17A
Durchbruchspannung: 102V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2519*
€ 0,29976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.