Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,6kW; 24,4÷26,9V; 16,9A; Unidirektional; SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMBJE22A-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SMBJE22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16,9A
Durchbruchspannung: 24,4...26,9V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: eaton_202305
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0792*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3027*
€ 0,36021
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.