Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 27V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 27V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 3W; 27V; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBZ5935B-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBZ5935B-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.