Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 1,5mH; 100mA; 21,6Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 1,5mH; 100mA; 21,6Ω; ±5%
Drossel: axial; THT; 1,5mH; 100mA; 21,6Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMCC-152J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-152J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 21,6Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: axial
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,238*
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
2 Tage
37
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,69*
7 Tage
37
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 285,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.