Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 1,5uH; 1,1A; 200mΩ; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 1,5uH; 1,1A; 200mΩ; ±10%
Drossel: axial; THT; 1,5uH; 1,1A; 200mΩ; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-SMCC-1R5K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-1R5K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 1,1A
Induktivität: 1,5µH
Drossel-Typ: axial
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1200
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.