Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 117V; 9,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ100A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,3A
Durchbruchspannung: 117V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,171*
€ 0,664*
5
€ 5,95*
ab € 0,349*
€ 0,6857*
1 Tag
1302
1
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 0,779*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ100A-E3/57T
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.