Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 11,1V; 88,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 11,1V; 88,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 11,1V; 88,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ10AHE3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ10AHE3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 88,2A
Durchbruchspannung: 11,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMCJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.