Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 122÷135V; 8,5A; Unidirektional; SMC; Rolle; SMCJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ110ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMCJ110ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 110V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,5A
Durchbruchspannung: 122...135V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: SMCJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.