Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 14V; 75,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AB; SMCJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ12A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 75,4A
Durchbruchspannung: 14V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMCJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,48*
5
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
1 Tag
558
1
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,812*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 1,025*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.