Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 144÷159V; 7,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 144÷159V; 7,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 144÷159V; 7,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ130A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ130A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 130V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 7,2A
Durchbruchspannung: 144...159V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.