Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 144V; 7,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 144V; 7,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 144V; 7,2A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ130A-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     SMCJ130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 130V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 7,2A
Durchbruchspannung: 144V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.