Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 15,6÷17,2V; 64,7A; Unidirektional; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 15,6÷17,2V; 64,7A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 1,5kW; 15,6÷17,2V; 64,7A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ14A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ14A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 14V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 64,7A
Durchbruchspannung: 15,6...17,2V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,433*
1 Tag
2985
5
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,299* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.