Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 18,9÷20,9V; 53,3A; Unidirektional; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 18,9÷20,9V; 53,3A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 1,5kW; 18,9÷20,9V; 53,3A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ17A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ17A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 17V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 53,3A
Durchbruchspannung: 18,9...20,9V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,37*
1 Tag
2985
5
€ 14,99*
ab € 0,396*
€ 1,158*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.