Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 18,9V; 54,3A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 18,9V; 54,3A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 18,9V; 54,3A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ17A-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     SMCJ17A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 17V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 54,3A
Durchbruchspannung: 18,9V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,455*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.