Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 26,7÷29,5V; 38,6A; Unidirektional; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 26,7÷29,5V; 38,6A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 1,5kW; 26,7÷29,5V; 38,6A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ24A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ24A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 38,6A
Durchbruchspannung: 26,7...29,5V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,346*
2 Tage
2761
5
€ 14,99*
ab € 0,396*
€ 0,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.