Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 26,7V; 38,6A; Unidirektional; ±5%; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 26,7V; 38,6A; Unidirektional; ±5%; SMC
Diode: TVS; 1,5kW; 26,7V; 38,6A; Unidirektional; ±5%; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ24A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SMCJ24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 38,6A
Durchbruchspannung: 26,7V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.