Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 26,7÷29,5V; 38,6A; Unidirektional; SMC; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ24ATR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMCJ24ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 38,6A
Durchbruchspannung: 26,7...29,5V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,103*
€ 1,31257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.