Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 8,19V; 125A; Unidirektional; ±5%; DO214AB; SMCJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ7.0A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ7.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 7V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 125A
Durchbruchspannung: 8,19V
Leck strom: 0,2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMCJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,60*
25
€ 5,95*
ab € 0,4009*
€ 0,8682*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 1,026*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.