Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 86,7V; 11,9A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 86,7V; 11,9A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 86,7V; 11,9A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ78A-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     SMCJ78A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 78V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11,9A
Durchbruchspannung: 86,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,485*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.