Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 2kΩ; 0,1W; ±0,1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 2kΩ; 0,1W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 2kΩ; 0,1W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-2K-HP25
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     TC0525B2001T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.