Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 68,1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 68,1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 68,1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1206-68K1-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     1206S4F6812T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 68,1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00274*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02551*
€ 0,03036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0049*
€ 0,00583
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00347*
€ 0,00413
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00342*
€ 0,00407
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00274*
€ 0,00326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.