Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 0,3kW; SO8; Ch: 7; Rolle,Band; SMDAxx-7; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDA12-7TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDA12-7TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 75pF
Rückspannung max.: 12V
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 7
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
Herstellerserie: SMDAxx-7
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.