Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 0,3kW; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDA12CTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDA12CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 94pF
Rückspannung max.: 12V
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SMDAxxC
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.