Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 0,3kW; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMDA12LCCTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SMDA12LCCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 12V
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SMDAxxLCC
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,261*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.