Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; weiss; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; weiss; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP67; Metall
Kontrollleuchte: LED; konkav; weiss; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP67; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMDD08614
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMDD08614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 24...28V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.