Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 24,4÷26,9V; 84,51A; Unidirektional; SMC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 24,4÷26,9V; 84,51A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 3kW; 24,4÷26,9V; 84,51A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ22A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 84,51A
Durchbruchspannung: 24,4...26,9V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.