Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 40÷44,2V; 51,64A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 40÷44,2V; 51,64A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 3kW; 40÷44,2V; 51,64A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ36A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 51,64A
Durchbruchspannung: 40...44,2V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,444*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.